Courroies crantées métriques Optibelt 4 T2,5 / 107,5

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :4 T2,5 / 107,5
Rubix :0314-1314496
Fabricant :1816348
EAN :4014486830880
COURROIE DENTEE 4 T2,5 107,5 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive107,5 mm
Largeur courroie4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 4 T2,5 107,5 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive107,5 mm
Largeur courroie4 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents43
Hauteur1,3 mm
13,65 € HT
/ unité
16,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours