Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1000 AP

optibelt ALPHA POWER AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 AT10 / 1000 AP
Rubix :0314-1314117
Fabricant :1996940
EAN :4014486389791
COURROIE DENTEE 32 AT10 1000 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1000 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
79,23 € HT
/ unité
95,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours