Courroies crantées métriques Optibelt 10 T2,5 / 305

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T2,5 / 305
Rubix :0314-1235021
Fabricant :1618245
EAN :4014486152722
COURROIE DENTEE 10 T2,5 305 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive305 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T2,5 305 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive305 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents122
Hauteur1,3 mm
21,72 € HT
/ unité
26,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours