Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 980

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 980
Rubix :0314-1235662
Fabricant :1518344
EAN :4014486085952
COURROIE DENTEE 20 T10 980 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive980 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 980 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive980 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents98
Hauteur4,5 mm
35,66 € HT
/ unité
42,79 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours