Courroies crantées métriques Optibelt 12 T2,5 / 285

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T2,5 / 285
Rubix :0314-1235244
Fabricant :1678135
EAN :4014486152616
COURROIE DENTEE 12 T2,5 285 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive285 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T2,5 285 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive285 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents114
Hauteur1,3 mm
25,79 € HT
/ unité
30,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours