Courroies crantées métriques Optibelt T10-880

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :T10-880
Rubix :0314-1327027
Fabricant :1578741
EAN :4014486085358
MANCHON DENTE T10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive880 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents88
Hauteur4,5 mm
0,01 € HT
/ 0,01
0,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h