Courroies crantées métriques Optibelt T10-700

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :T10-700
Rubix :0314-1327019
Fabricant :1515774
EAN :4014486084719
MANCHON DENTE T10 700 ALPHA TORQUE - AU MM

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie380 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DENTE T10 700 ALPHA TORQUE - AU MM


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive700 mm
Largeur courroie380 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents70
Hauteur4,5 mm
0,01 € HT
/ 0,01
0,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h