Courroies crantées métriques Optibelt 12 T10 / 1450

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T10 / 1450
Rubix :0314-1235187
Fabricant :1567101
EAN :4014486087536
COURROIE DENTEE 12 T10 1450 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1450 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T10 1450 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1450 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents145
Hauteur4,5 mm
36,78 € HT
/ unité
44,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours