Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT5 / 750

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 AT5 / 750
Rubix :0314-1235163
Fabricant :1844243
EAN :4014486062359
COURROIE DENTEE 12 AT5 750 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive750 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT5 750 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive750 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents150
Hauteur2,7 mm
20,82 € HT
/ unité
24,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours