Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 1420
optibelt ALPHA TORQUE T10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :20 T10 / 1420
Rubix :0314-1235613
Fabricant :1933048
EAN :4014486087390





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1420 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 1420 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .
Points forts
ISO 5296
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1420 mm |
| Largeur courroie | 20 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 142 |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,78 € HT
/ unité
64,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours