Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 1300

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 1300
Rubix :0314-1235608
Fabricant :1825875
EAN :4014486086997
COURROIE DENTEE 20 T10 1300 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1300 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 1300 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1300 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents130
Hauteur4,5 mm
49,27 € HT
/ unité
59,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours