Courroies crantées métriques Optibelt 12 T10 / 1140

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 T10 / 1140
Rubix :0314-1235174
Fabricant :1800850
EAN :4014486086492
COURROIE DENTEE 12 T10 1140 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1140 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 T10 1140 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1140 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents114
Hauteur4,5 mm
29,89 HT
/ unité
35,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours