Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 545
optibelt ALPHA TORQUE AT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 AT5 / 545
Rubix :0314-1235382
Fabricant :1875550
EAN :4014486061888





Résumé technique
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 545 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 545 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 545 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 109 |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,84 € HT
/ unité
27,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours