Courroies crantées métriques Optibelt 20 DT10 / 1350

optibelt ALPHA TORQUE DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 DT10 / 1350
Rubix :0314-1314884
Fabricant :1857125
EAN :4014486150544
COURROIE DENTEE 20 DT10 1350 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive1350 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 DT10 1350 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive1350 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents135
Hauteur7 mm
68,70 € HT
/ unité
82,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours