Courroies crantées métriques Optibelt 20 T10 / 840

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 T10 / 840
Rubix :0314-1235652
Fabricant :1590424
EAN :4014486085150
COURROIE DENTEE 20 T10 840 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 T10 840 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents84
Hauteur4,5 mm
28,72 € HT
/ unité
34,46 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours