Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 5600 AFX
optibelt ALPHA FLEX T10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :50 T10 / 5600 AFX
Rubix :0314-1255775
Fabricant :1505592
EAN :4014486090277





Résumé technique
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5600 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 5600 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, fabriquée en boucle continue
Informations techniques
Attributs
| Profil | t10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5600 mm |
| Largeur courroie | 50 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 560 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 356,31 € HT
/ unité
1 627,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours