Courroies crantées métriques Gates PU T5 840 10

Courroie en polyuréthane Synchro-Power

Voir les informations techniques

Références

Gates :PU T5 840 10
Rubix :5314-1052026
Fabricant :776220843
EAN :5414465221842
COURROIE DENTEE 10 T5 840MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER

Résumé technique

Profilt5
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T5 840MM PU FIBRE ACIER SYNCHRO-POWER


sont conçues pour une grande variété de charges, du micropositionnement aux mouvements linéaires dynamiques et à forte charge. Ce type de courroie est donc particulièrement adapté aux applications dans les convoyeurs, les actionneurs linéaires, le transport synchrone, les lignes d'assemblage et bien d'autres encore. Les courroies soudées sans fin peuvent être équipées d'une grande variété de supports.

Points forts

Rouleaux soudés sans fin et à extrémité ouverte de différentes tailles, constructions et conceptions de dents
Variété de pas de dents, de types de cordes, de résines PU et de revêtements disponibles

Applications

Convoyeurs;Actionneurs linéaires;Transport synchrone;Lignes d'assemblage

Informations techniques


Attributs
Profilt5
Longueur primitive840 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents168
16,53 HT
/ unité
19,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours