Courroies crantées métriques Optibelt 50 T10 / 370

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 T10 / 370
Rubix :0314-1077221
Fabricant :1960501
EAN :4014486083507
COURROIE DENTEE 50 T10 370 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive370 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 T10 370 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive370 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents37
Hauteur4,5 mm
48,59 € HT
/ unité
58,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours