Références
Optibelt :8 AT3 / 816
Rubix :0314-1459670
Fabricant :1052452
EAN :4044978220103


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 816 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 816 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Cet élément d'entraînement a été utilisé de manière synchrone La transmission de la puissance, du couple et de l'énergie est devenue de plus en plus importante. L'importance actuelle des courroies dentées est due, entre autres, à l'évolution constante des profils de dents et des constructions de courroies.
Points forts
Large choix de matériaux pour les cordes de tension
Sans entretien
Sans entretien
Applications
Convoyeurs parallèles ou synchrones;Convoyeurs inclinés;Convoyeurs à accumulation;Convoyeurs à vide;Unité de prise en charge;Séparateur ou positionneur de pièces
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 816 mm |
| Largeur courroie | 8 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,08 € HT
/ unité
27,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours