Courroies crantées métriques Optibelt 8 DT5 / 1100

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 DT5 / 1100
Rubix :0314-1314741
Fabricant :1982679
EAN :4014486067033
COURROIE DENTEE 8 DT5 1100 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive1100 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 DT5 1100 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive1100 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents220
Hauteur3,4 mm
24,53 € HT
/ unité
29,44 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours