Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 940

optibelt ALPHA TORQUE DT5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 DT5 / 940
Rubix :0314-1244151
Fabricant :1969033
EAN :4014486066975
COURROIE DENTEE 16 DT5 940 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt5
Longueur primitive940 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 940 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profildt5
Longueur primitive940 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents188
Hauteur3,4 mm
34,51 € HT
/ unité
41,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours