Courroies crantées métriques Optibelt 16 DT5 / 550
optibelt ALPHA TORQUE DT5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 DT5 / 550
Rubix :0314-1314647
Fabricant :1935622
EAN :4014486065985





Résumé technique
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 550 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 DT5 550 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 550 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 110 |
| Hauteur | 3,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,71 € HT
/ unité
32,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours