Courroies crantées métriques Optibelt 8 AT3 / 450 AP

Courroie

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :8 AT3 / 450 AP
Rubix :0314-1384451
Fabricant :1027605
EAN :4044978165183
COURROIE DENTEE 8 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat3
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 8 AT3 450 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Courroie dentée Optibelt ALPHA POWER profil AT3 en polyuréthane coulé avec corde en acier : 450 mm de longueur et 8 mm de largeur.

Informations techniques


Attributs
Profilat3
Longueur primitive450 mm
Largeur courroie8 mm
Division de dent3 mm
Matièrepolyuréthane (pu)
Angle de dent50 °
Nombre de dents150
Matériau d'armatureacier (corde de tension)
Hauteur1,9 mm
18,64 € HT
/ unité
22,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours