Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 / 580

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :50 AT10 / 580
Rubix :0314-1314557
Fabricant :1783691
EAN :4014486932171
COURROIE DENTEE 50 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive580 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive580 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
63,49 € HT
/ unité
76,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours