Courroies crantées métriques Optibelt 16 ATL5 -ST
optibelt ALPHA LINEAR (Acier) ATL5
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :16 ATL5 -ST
Rubix :0314-1319767
Fabricant :1558940
EAN :4014486418170




Résumé technique
| Profil | atl5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 ATL5 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE
Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie dentée au mètre (longueur finie) ou soudée sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | atl5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1000 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 200 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 2,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € HT
/ mètre
34,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours