Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT10 / 1250

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :25 AT10 / 1250
Rubix :0314-1235746
Fabricant :1873183
EAN :4014486140866
COURROIE DENTEE 25 AT10 1250 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1250 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 1250 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1250 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents125
Hauteur5 mm
67,82 HT
/ unité
81,38 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours