Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT10 / 880
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 AT10 / 880
Rubix :0314-1314564
Fabricant :1840357
EAN :4014486988000




Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 880 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 880 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 880 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,73 € HT
/ unité
54,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours