Courroies crantées métriques Optibelt 25 / T5 5000 AFX
optibelt ALPHA FLEX T5
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :25 / T5 5000 AFX
Rubix :0314-1255635
Fabricant :1838518
EAN :4014486023305





Résumé technique
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5 5000 AFX - ALPHA FLEX - PU ACIER
Les courroies dentées OPTIBELT en polyuréthane ALPHA FLEX sont fabriquées sans fin, sans interruption des câbles de traction par extrusion et le câble de traction n'est pas interrompu.
Courroie crantée en polyuréthane, sans fin
Informations techniques
Attributs
| Profil | t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 5000 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane |
| Nombre de dents | 1000 |
| Matériau d'armature | polyuréthane thermoplastique |
| Hauteur | 2,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
576,06 € HT
/ unité
691,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours