Courroies crantées métriques Optibelt 32 DT10 / 660
optibelt ALPHA TORQUE DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :32 DT10 / 660
Rubix :0314-1314779
Fabricant :1805669
EAN :4014486149289





Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 660 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 DT10 660 ALPHA TORQUE DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 660 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 66 |
| Hauteur | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,22 € HT
/ unité
63,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours