Courroies crantées métriques Gates DL PU T5 750 25
Courroie en polyuréthane Synchro-Power
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :DL PU T5 750 25
Rubix :7608-1283140
Fabricant :776280757
EAN :5414465230202


Résumé technique
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 T5DL 750MM PU ACIER SYNCHRO-POWER DBLE DENTURE
Open-end and endless polyurethane synchronous belts
Les courroies sont conçues pour la transmission d'énergie légère.
Points forts
Wide range of tooth profiles to meet all application requirements
Clean, quiet and smooth-running operation
No re-tensioning or lubrication required
Resistance to an extensive temperature range from -30°C to 70°C
Suited for use in harsh environments
Broad application range: automatic assembly operations, horizontal and vertical doors, printing applications, conveying equipment, textile industry, packaging machinery
Clean, quiet and smooth-running operation
No re-tensioning or lubrication required
Resistance to an extensive temperature range from -30°C to 70°C
Suited for use in harsh environments
Broad application range: automatic assembly operations, horizontal and vertical doors, printing applications, conveying equipment, textile industry, packaging machinery
Informations techniques
Attributs
| Profil | dl-t5 |
|---|---|
| Longueur primitive | 750 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 5 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 150 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,24 € HT
/ unité
47,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours