Courroies crantées métriques Optibelt 10 AT5 / 330

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :10 AT5 / 330
Rubix :0314-1314546
Fabricant :1961584
EAN :4014486931938
COURROIE DENTEE 10 AT5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 AT5 330 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive330 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
13,31 € HT
/ unité
15,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours