Courroies crantées métriques Optibelt 16 T10 / 1050

optibelt ALPHA TORQUE T10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 T10 / 1050
Rubix :0314-1235397
Fabricant :1712966
EAN :4014486086188
COURROIE DENTEE 16 T10 1050 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt10
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 T10 1050 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Optibelt ALPHA TORQUE sont des courroies dentées moulées en polyuréthane, et composées d'un câble de traction flexible haute résistance. Les principales caractéristiques sont une bonne tenue à l'abrasion et bonne résistance aux produits acides et alcalins .

Points forts

ISO 5296

Informations techniques


Attributs
Profilt10
Longueur primitive1050 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents105
Hauteur4,5 mm
35,20 € HT
/ unité
42,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours