Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT5 / 1500

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :12 AT5 / 1500
Rubix :0314-1235146
Fabricant :1829197
EAN :4014486062915
COURROIE DENTEE 12 AT5 1500 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT5 1500 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive1500 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents300
Hauteur2,7 mm
34,86 € HT
/ unité
41,83 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours