Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT5 / 660

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :20 AT5 / 660
Rubix :0314-1235588
Fabricant :1954581
EAN :4014486062137
COURROIE DENTEE 20 AT5 660 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive660 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT5 660 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive660 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents132
Hauteur2,7 mm
29,00 € HT
/ unité
34,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours