Courroies crantées métriques Optibelt 12 AT10 / 1100

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :12 AT10 / 1100
Rubix :0314-1235113
Fabricant :1880326
EAN :4014486140514
COURROIE DENTEE 12 AT10 1100 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1100 mm
Largeur courroie12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 12 AT10 1100 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1100 mm
Largeur courroie12 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents110
Hauteur5 mm
35,03 HT
/ unité
42,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours