Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 255

optibelt ALPHA TORQUE AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT5 / 255
Rubix :0314-1077371
Fabricant :1877866
EAN :4014486061086
COURROIE DENTEE 16 AT5 255 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive255 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 255 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive255 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents51
Hauteur2,7 mm
17,49 € HT
/ unité
20,99 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours