Courroies crantées métriques Optibelt 25 AT10 / 580
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :25 AT10 / 580
Rubix :0314-1314555
Fabricant :1761389
EAN :4014486932133




Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 25 AT10 580 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 580 mm |
| Largeur courroie | 25 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,82 € HT
/ unité
41,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours