Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1600

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT10 / 1600
Rubix :0314-1236285
Fabricant :1916121
EAN :4014486663440
COURROIE DENTEE 32 AT10 1600 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1600 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1600 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1600 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents160
Hauteur5 mm
94,77 € HT
/ unité
113,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours