Courroies crantées métriques Optibelt 32 ATL10 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) ATL10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :32 ATL10 -ST
Rubix :0314-1306100
Fabricant :1799327
EAN :4014486418248
COURROIE DENTEE 32 ATL10 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilatl10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 ATL10 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie plate crantée au mètre Optibelt

Informations techniques


Attributs
Profilatl10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
51,21 € HT
/ mètre
61,45 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h