Courroies crantées métriques Optibelt 50 AT10 -ST

optibelt ALPHA LINEAR (Acier) AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :50 AT10 -ST
Rubix :0314-1236866
Fabricant :1682214
EAN :4014486138818
COURROIE DENTEE 50 AT10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 50 AT10 ACIER PU - ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.
Courroie crantée au mètre (finie) ou soudée sans fin

Points forts

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1000 mm
Largeur courroie50 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane
Nombre de dents100
Matériau d'armatureacier
Hauteur4,5 mm
56,66 € HT
/ mètre
67,99 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h