Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1320

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :32 AT10 / 1320
Rubix :0314-1236278
Fabricant :1860043
EAN :4014486141115
COURROIE DENTEE 32 AT10 1320 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive1320 mm
Largeur courroie32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1320 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive1320 mm
Largeur courroie32 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents132
Hauteur5 mm
86,29 € HT
/ unité
103,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours