Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT10 / 1300
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :16 AT10 / 1300
Rubix :0314-1077542
Fabricant :1535295
EAN :4014486141009





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1300 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT10 1300 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1300 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 130 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,60 € HT
/ unité
59,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours