Références
Optibelt :16 AT3 / 270 AP
Rubix :0314-1384152
Fabricant :1027637
EAN :4044978003553


Résumé technique
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT3 270 AP ALPHA POWER - PU ACIER
Courroie dentée Optibelt ALPHA POWER en polyuréthane, profil AT3. Longueur 270 mm, 90 dents, 16 mm de largeur et pas de 3 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at3 |
|---|---|
| Longueur primitive | 270 mm |
| Largeur courroie | 16 mm |
| Division de dent | 3 mm |
| Matière | polyuréthane (pu) |
| Angle de dent | 50 ° |
| Nombre de dents | 90 |
| Matériau d'armature | acier |
| Hauteur | 1,9 mm |
| Résistance à l’huile | oui |
| Adapté aux galets de renvoi arrière | oui |
| Température de service maximale | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,43 € HT
/ unité
28,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours