Courroies crantées métriques Optibelt 32 AT10 / 1010
optibelt ALPHA TORQUE AT10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :32 AT10 / 1010
Rubix :0314-1236269
Fabricant :1795043
EAN :4014486140316





Résumé technique
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1010 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE DENTEE 32 AT10 1010 ALPHA TORQUE - PU ACIER
Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.
Informations techniques
Attributs
| Profil | at10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1010 mm |
| Largeur courroie | 32 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
| Nombre de dents | 101 |
| Hauteur | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,10 € HT
/ unité
82,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours