Courroies crantées métriques Optibelt 10 T2,5 / 265

optibelt ALPHA TORQUE T2,5

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :10 T2,5 / 265
Rubix :0314-1235018
Fabricant :1693915
EAN :4014486152487
COURROIE DENTEE 10 T2,5 265 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilt2,5
Longueur primitive265 mm
Largeur courroie10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 10 T2,5 265 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilt2,5
Longueur primitive265 mm
Largeur courroie10 mm
Division de dent2,5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents106
Hauteur1,3 mm
21,26 € HT
/ unité
25,51 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours