Courroies crantées métriques Optibelt 16 ATL10 -ST

Courroie Dentée ALPHA LINEAR

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :16 ATL10 -ST
Rubix :0314-1319773
Fabricant :1507031
EAN :4014486516869
COURROIE DENTEE 16 ATL10 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE

Résumé technique

Profilatl10
Largeur courroie16 mm

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 ATL10 ACIER ALPHA LINEAR - AU METRE


Les courroies optibelt ALPHA LINEAR sont des courroies dentées extrudées sans fin avec câbles parallèles aux bords. Elles sont surtout utilisées dans la technique linéaire.

Points forts

- important effort de traction transmissible
- revêtement textile possible sur les dents et le dos de la courroie
- exécutions renforcées pour la technique linéaire
- peu d'entretien
- positionnement très précis

Applications

Idéal pour les applications avec taquets ou système de fixation.

Informations techniques


Attributs
Profilatl10
Largeur courroie16 mm
38,91 € HT
/ mètre
46,69 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours