Courroies crantées métriques Optibelt 20 AT10 / 600

optibelt ALPHA TORQUE AT10

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :20 AT10 / 600
Rubix :0314-1077558
Fabricant :1884546
EAN :4014486139242
COURROIE DENTEE 20 AT10 600 ALPHA TORQUE - PU ACIER

Résumé technique

Profilat10
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE DENTEE 20 AT10 600 ALPHA TORQUE - PU ACIER


Les courroies optibelt ALPHA TORQUE sont fabriquées par moulage ; elles sont constituées de câbles de traction flexibles et de polyuréthane résistant à l'abrasion ; elles existent aussi en double denture.

Informations techniques


Attributs
Profilat10
Longueur primitive600 mm
Largeur courroie20 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
Nombre de dents60
Hauteur5 mm
28,58 € HT
/ unité
34,30 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours