Courroies crantées métriques Optibelt 12 DT10 / 1240 AP
optibelt ALPHA POWER DT10
Voir les informations techniquesRéférences
Optibelt :12 DT10 / 1240 AP
Rubix :0314-1314402
Fabricant :1960451
EAN :4014486392999




Résumé technique
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1240 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
Détails articles : COURROIE DENTEE 12 DT10 1240 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER
Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.
Informations techniques
Attributs
| Profil | dt10 |
|---|---|
| Longueur primitive | 1240 mm |
| Largeur courroie | 12 mm |
| Division de dent | 10 mm |
| Matière | polyuréthane / acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,62 € HT
/ unité
58,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours