Courroies crantées métriques Optibelt 25 DT10 / 530 AP

optibelt ALPHA POWER DT10

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :25 DT10 / 530 AP
Rubix :0314-1314311
Fabricant :1027549
EAN :4014486391824
COURROIE DENTEE 25 DT10 530 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER

Résumé technique

Profildt10
Longueur primitive530 mm
Largeur courroie25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 25 DT10 530 AP ALPHA POWER DBLE.DENT.-PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Profildt10
Longueur primitive530 mm
Largeur courroie25 mm
Division de dent10 mm
Matièrepolyuréthane / acier
46,21 € HT
/ unité
55,45 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours