Courroies crantées métriques Optibelt 16 AT5 / 255 AP

optibelt ALPHA POWER AT5

Voir les informations techniques

Références

Optibelt :16 AT5 / 255 AP
Rubix :0314-1314066
Fabricant :1984297
EAN :4014486373462
COURROIE DENTEE 16 AT5 255 AP ALPHA POWER - PU ACIER

Résumé technique

Profilat5
Longueur primitive255 mm
Largeur courroie16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 16 AT5 255 AP ALPHA POWER - PU ACIER


Les courroies dentées hautes performances optibelt ALPHA POWER sont le résultat d'un développement conséquent. Cette génération de courroies bénéficie des multiples expériences acquises avec la courroi dentée standard ALPHA. Un nouveau mélange en polyuréthane résistant et durable est à l'origine de cette génération de courroies. On obtient ainsi une augmentation de puissance pouvant atteinre 30 % en comparaison avec les courroies standard proposées jusqu'à ce jour. Les courroies optibelt ALPHA POWER se prêtent à des solutions de transmission plus compactes, qui réduisent les coûts dès la nouvelle acquisition de courroies et de poulies. La combinaison optimisée des composants polyuréhane et acier garantit à la courroie optibelt ALPHA POWER une rentabilité maximale pour les applications les plus diverses.

Informations techniques


Attributs
Profilat5
Longueur primitive255 mm
Largeur courroie16 mm
Division de dent5 mm
Matièrepolyuréthane / acier
22,18 € HT
/ unité
26,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours